- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤー手すりのおすすめ人気ランキング
ワイヤー手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ワイヤー手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー テンショナー」、「ワイヤーロープ止め金具」、「ワイヤー金具」などの商品も取り扱っております。
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。
材質
ステンレス
ワイヤー径(Φmm)
3
仕上
梨地
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
用途UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理
メッキ
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
付属品
Φ1.5ワイヤー
トラスコ品番
115-8192
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
23.5
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M10
ロープ径(Φmm)
3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2671
材質
金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)
28.5
寸法A(mm)
37.0
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
18.0
適合径(Φmm)
(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類
その他金具
トラスコ品番
115-8194
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
103
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M16
耐荷重(kg)
100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)
3.0~6.0
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
セット内容
ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1、ワイヤーロック×1、フィクス用ワイヤー(2m)×1、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、ブッシュ×1
材質
ワイヤーテンショナー・ワイヤーロック:ステンレス(本体)アルミ(ブラケット)、フィクス用ワイヤー:ステンレス(Φ1.5/2m片側端部Φ5玉カシメ付)
質量(g)
103
1セット
¥2,191
税込¥2,410
14日以内出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷