- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤー紐のおすすめ人気ランキング
ワイヤー紐のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新411件の「ワイヤー紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールワイヤー」、「ワイヤーロープ」、「針金入り ひも」などの商品も取り扱っております。
額吊用金物
長さ(m)
3
規格
12本撚り
安全荷重(kg)
11
アズワン品番
64-5254-03
1パック(1個)
¥769
税込¥846
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
1組(200本)
¥630
税込¥693
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ビニールコーティングした針金です。
セット内容
6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本
寸法(mm)
Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700
内容
素材
科目
図工
1セット(12本)
¥364
税込¥400
3日以内出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。