ワイヤー針のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
170件の「ワイヤー針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー通し」、「番線 工具」、「サンドレッド」などの商品も取り扱っております。

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上 バレル研磨 寸法h(mm) 5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。 全長(mm) 250 最大径(Φmm) 22
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に 材質 S45C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 17×108 アズワン品番 64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。 材質 ステンレス 全長(mm) 300 質量(g) 320 寸法(Φmm) 13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。 寸法(mm) 16 材質(先端) 工具鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。 寸法(mm) 16 材質(本体) 炭素鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

浅野金属工業網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質 特殊ステンレス 質量(g) 500 寸法L(mm) 210 寸法L1(mm) 136.5 寸法A(mm) 29 寸法t(mm) 6 寸法D(mm) 6.5 寸法B(mm) 26.5 寸法L2(mm) 15.5 寸法L3(mm) 24.8 寸法A1(mm) 16 寸法A2(mm) 1.2 サイズ(mm) 200
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm) (ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大型ロープ(繋船索等)のロープ加工に使用します。
材質
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。 材質(柄部) 板屋楓 材質(針) ステンレス(SUS304)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)