- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー釣り用のおすすめ人気ランキング
ワイヤー釣り用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新190件の「ワイヤー釣り用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明ひも」、「プラスチックワイヤー」、「ワイヤー透明」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)
200
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)
365
ケース外径(Φmm)
175
破断荷重(kN)
線材/2.9。全体/0.9
ロッド長さ(m)
7.5
ロッド線断面(mm)
0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ
細径
ロープ仕様
7束×7本
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ
細径タイプ
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工
(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様
7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ
2 0911
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)