ワシントンエアメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「ワシントンエアメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー メーター」、「j ロート 14」、「カンタブ」などの商品も取り扱っております。
総重量約6,600gと、軽量化を実現。 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定 仕様 空気室圧力法 付属品 突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール 寸法(mm) 320×320×513 質量(g) 約6600 容量(L) 約7 測定範囲(%) 0~10(注水式・無注水式) マイゾックスコード 216592
1個
189,800 税込208,780
11日以内出荷

耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様 【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き) セット内容 エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 タイプ 専用ペン マイゾックスコード 219239
1個
729 税込802
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 仕様 100枚入 使用方法 1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。 マイゾックスコード 219238
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格 A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容 スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太平洋マテリアルカンタブ
所定の精度が確保され、個人差がありません。 電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別 非危険物
1箱(3本×12パック)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠 規格 JISA1132、6202準拠
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 739-4799 寸法(mm) 270×390
1セット(25枚)
1,898 税込2,088
翌日出荷

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別 普通形 材質/仕上 軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm) 450×600 表示項目 工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品 消し具(チョークは別売) 材質 質量(kg) 約1 取付方式 立てかけ式
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa) 200 表示分解能 0.1kPa 測定方式 質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する 測定対象 フレッシュコンクリート 材質 容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa 表示方式 液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁 電源 質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本。JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電 容積 7リットル注入式 定格圧力範囲(kPa) 100 精度 ±0.5%FS ±digits(at25±5℃)。半導体センサ&A/D変換内蔵型。コードレスデジタルデータ超短波送信方式 受信ユニット 質量と空気量受信データ装置 仕様 測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg。測定環境/温度:0~+40℃。高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示。特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式。試料/約5リットル。操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算。記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター 構成 標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書。パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)。プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナ。セット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ。消耗 NETIS番号 KK-050023-V
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

寸法(縦×横)(mm) 450×600 表示項目 工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品 ボードマーカー黒1本、消し具 材質 ホーローホワイトボード 質量(kg) 約2 取付方式 立てかけ式
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの供試体型枠
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用 直径(Φmm) 50 高さ(mm) 100 規格 JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷