- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ワックスのおすすめ人気ランキング
ワックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新3,672件の「ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用ワックス」、「液体ワックス」、「ワックス 白」などの商品も取り扱っております。
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379税込¥417
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(4L)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番868-8589質量(kg)17.9容量(L)4主成分金属架橋型アクリル樹脂標準使用量1本で約360m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
化学床用 汎用樹脂ワックス。
高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。
安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し特性撥水危険物の類別非危険物
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)形式半ねり塗装色全色対応燃性指定可燃物・可燃性固体類230g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549税込¥604
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
1本(4L)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所床商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体長さ(mm)1000幅(mm)285セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合付属品厚手ペフ付スポンジ形状半ねり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g