- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ワックスポリッシャーのおすすめ人気ランキング
ワックスポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「ワックスポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車ワックス ポリッシャー」、「ワックス」、「車 磨き ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色
全色
特性
傷消し
質量(g)
392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×96×48
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
トラスコ品番
580-4922
セット内容
Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)
154
質量(kg)
0.9
タイプ
マジックパッド
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.18
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
小型軽量
パーム型グリップで楽に作業ができる
サイレンサー内蔵で低騒音
排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9500
仕様
(パッド動作)シングル
全長(mm)
157(パッド付)
質量(kg)
1(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
94(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
パッド寸法(mm)
108
空気消費量(m3/min)
0.38
騒音レベル(dB(A))
78
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)
8.2
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)
195
幅(mm)
150
質量(kg)
1.3(本体のみ)
高さ(mm)
203
タイプ
ダブルアクション
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
連続使用時間
約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)
150
偏芯量
5mm
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分
水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)
1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018。充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに
適合
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215
セット内容
ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品
取扱説明書
質量(g)
365
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×96×48
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
特性
艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。
超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。
バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。
また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)
29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×185×25
危険物の類別
非危険物
1個(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容
サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3
電圧(V)
100
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×155
電源コード(m)
2
定格時間(分)
20
パッドサイズ(Φmm)
125
偏芯量
2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
ねじ径
スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
定格電流(A)
11.5
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150