- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ワッシャー M13のおすすめ人気ランキング
ワッシャー M13のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新431件の「ワッシャー M13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚ワッシャー」、「ナイロンセットワッシャー」、「ビス 座付き」などの商品も取り扱っております。
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.0。2枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
1箱(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC
30~35
材質
スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
160-8096
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
8.5
呼び径
W5/16
呼び寸法
【d】W5/16
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
1パック
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
材質
ナイロン
色
黒
種類
セットワッシャー
関連資料
(0.14MB)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2。2枚合わせ時合計/1.6MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
材質
ポリカ
エスコ品番
EA945AP-216
厚さ(mm)
1
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質
SUS410
種類
ドリルアンドドライブシンワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応