- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ワニ口グリップのおすすめ人気ランキング
ワニ口グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ワニ口グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー用 ワニ口クリップ」、「ワニ口」、「ミノムシクリップ」などの商品も取り扱っております。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品
絶縁カバー
セット内容
大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)
30
電圧(V)
100
最大開口(mm)
28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)
250
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番
309-6181
先端
針タイプ
コード長さ(m)
約2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に
定格電流(A)
3
セット内容
赤・黒各1個
長さ(mm)
35
定格電圧(V)
12
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷