ワンサードパンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「ワンサードパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4穴パンチ」、「ルーズリング」、「ツイストノート」などの商品も取り扱っております。
ダブルリングノートピッチ、ツイストリング・ノート用のパンチ。卓上タイプ新登場!。ツイストリング・ノートをパワーアップ!データ・メモ・時刻表・地図等色々な書類もこのパンチで穴をあけてツイストリング・ノートに綴じることができます。抜き差し交換もカンタンなツイストノートをワタシだけのスマートノートに。
幅(mm) 135 高さ(mm) 105 奥行(mm) 116
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数 34 材質 金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×164×143
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚) 5 穴径(Φmm) 5.5
1個ほか
7,600 税込8,360
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ISO規格リングノート向けパンチ】 ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。 コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。 2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。 A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。 ※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に 穴数 34(A4)、29(B5)、24(A5) 穿孔能力(枚) 5程度(コピー用紙64g/m2) ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31) 質量(g) ゲージ:124、パンチ:203 適合サイズ A4/B5/A5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。 同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。 このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。 パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質 金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm) 117×29×48 ブラック 穿孔能力(枚) 1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
979 税込1,077
当日出荷

カール事務器ゲージパンチ
質量(g) (ゲージ)120、(パンチ)215 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63 穿孔能力(枚) 5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
仕様 穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm) ブルー 質量(g) 90(ゲージ)/215(パンチ) 備考 穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。 穴数 20 対応 A5/20穴 穿孔能力(枚) 90 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約18(PPC用紙) 材質 鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS) 質量(kg) 5.1 穴径(Φmm) 5.5 外形寸法(mm) W360×D235×H290 穴数 26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm) 穴間隔(mm) 9.5 グリーン購入法 適合
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
当日出荷

オープン工業6穴パンチ 移動式
内側の移動本体をスライドさせると3種類のシステム手帳に対応できます。
穴数 6 トラスコ品番 808-1910
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚) 約8(PPC用紙) 材質 ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE 質量(g) 500 穴径(Φmm) 5.5(穴奥行6.75) 外形寸法(mm) W191×D64×H54 穴数 6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。 パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。 ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。 抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚) 5 材質 ABS、SPCC、ZDC サイズ A5・バイブル・ミニサイズ 質量(g) (ゲージ)89 (パンチ)173 穴径(Φmm) 5.5 奥行(mm) 穴:6.35 穴数 6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56 穴間隔(mm) 19 アズワン品番 65-0405-39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚) 35 穴径(Φmm) 6 穴数 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 119×123×123(ストッパ使用時63) 穴間隔(mm) 80
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

穴数 4 トラスコ品番 808-2023 材質 ハンドル:PC、ベース:鉄板、受底:PE 質量(g) 525 穴径(Φmm) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×80×68 穿孔能力(枚) 11(PPC用紙1.0mm) 穴間隔(mm) 80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚) PPC用紙約25(最大) 材質 (ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穴数 2 穿孔奥行(mm) 13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×120×126(ロック時60)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなデザインのA4サイズ専用の4穴パンチです。A4サイズ固定ガイドがついているので、面倒な位置合わせも簡単に行えます。ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。
穿孔能力(枚) 10 トラスコ品番 855-3217 ブラック 質量(g) 500 穴数 4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 304×60×40 穿孔能力(mm) 0.9
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

26穴・30穴が1度であけられる。
穴数 26・30 質量(kg) 7.5 ピッチ(mm) 9.5 用紙サイズ PPC用紙約16枚 穴径(mm) 5.5 外寸法・幅(mm) 350 外寸法・高さ(mm) 143 穿孔深さ(mm) 6.25 外寸法・奥行(mm) 270
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

50枚あけスクーバ最上級モデル。 中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。 金属製ダブルゲージ採用。 手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。 抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。 ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。
用途2穴パンチ 質量(g) 1070 穴径(Φmm) 抜き:6±0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185(ストッパ使用時88)×185×170 穴数 2 穴あけ深さ(mm) 12±1.0 個装 紙箱 穿孔能力(枚) 50(※PPC用紙64g/m2時) 用紙サイズ 145mm~307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦) 穴ピッチ(mm) 80±0.5 アズワン品番 65-0337-55 入数 1台
1台
3,798 税込4,178
当日出荷