- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ワンタッチ 固定 ネジのおすすめ人気ランキング
ワンタッチ 固定 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新774件の「ワンタッチ 固定 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ着脱」、「ワンタッチ ボルト」、「クイックボルト」などの商品も取り扱っております。
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(ボタン)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)
SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.04MB)
表面仕上げ
3価クロメート
ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
23938
1個
¥3,514
税込¥3,865
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ピン)
スティール
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])
3922
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)
SUS303
材質(ピン)
SUS304
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
仕様
ノブのロック、アンロックを目視で確認可能
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
外径(Φmm)
40
取付部
丸穴
材質(インサート)
SUS304
穴深さ(mm)
(センター)25
ノブ高さ(mm)
38
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル