ワンタッチ止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「ワンタッチ止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ着脱」、「ロック金具」、「ワンタッチ固定金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g) 62.2 商品構成 本体+キーパー 材質/処理 (ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 2.0[200] 付属品 スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 370 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 140 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M8×50 P=1.25) ベース フランジ 最大長(mm) 173.3 クランプアーム移動角度(°) 94 ハンドル操作角度(°) 54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質 スチール シャフト径(Φmm) 6 適合板厚(mm) 下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

1パック(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理 ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)