- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワンタッチ着脱金具のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ着脱金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「ワンタッチ着脱金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ取付金具」、「ワンタッチ固定金具」、「脱着 金物」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。
最大使用荷重(t)
0.66
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
35
適合金具
エアラインレール
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
479-5598
材質
本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)
20.5
質量(kg)
0.05
適合金具
エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉
付属品
取付け金具・取付け用ビス
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
23060
1個
¥665
税込¥732
4日以内出荷
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
52.4
仕上
有色クロメート処理
耐荷重(N)
500
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)
7.4
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ジュラルミン
適合金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
使わない時はマグネットで金具を簡単に固定できる。
カーボン調ボディとメッキライン。
ワンタッチで簡単にロックと解除が出来る。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
16×72×25
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)
9
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷