ワンタッチ管継手付残圧排気弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
116件の「ワンタッチ管継手付残圧排気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE シリーズ」、「スピードコントローラ サイレンサ」、「残圧排気弁」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 最低作動圧力(MPa) 0.05 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)



管接続口径 3/8 仕様 残圧廃気弁付 適合 シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g) 225 流体 空気 ボディサイズ 1/2基準 有効断面積(mm2) 残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5 自由流れ流量(L/min[ANR]) 1670 制御流れ流量(L/min[ANR]) 1670 自由流れ有効断面積(mm2) 25.5 制御流れ有効断面積(mm2) 25.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
769 税込846
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 タイプ スタンダードタイプ 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)