- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ワンタッチ継手 洗濯機のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ継手 洗濯機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ワンタッチ継手 洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水ジョイント」、「洗濯機 アタッチメント」、「洗濯機 給水口」などの商品も取り扱っております。
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合
パイプ径14~23mm
材質
亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質
亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
ストッパー
あり
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質
亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品
パッキン (1コ)
適合
呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
G1/2
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0696
材質
POM、黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合
呼13のカップリング付横水栓用
材質
POM、黄銅
呼び径
13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口なし
質量(g)
300
ホース長さ(m)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
材質
黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
材質
黄銅
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合品番
緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合
適合ホース内径(Φmm)
15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合
吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番
326-1123
材質
POM、亜鉛
パッキンNo.
772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
カップリング水栓
取付ねじ
G1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質
PVC、POM
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)
PVC樹脂
材質(ジョイント)
POM樹脂
材質(パッキン)
塩化ブチルゴム