- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- ワンタッチ芯出しのおすすめ人気ランキング
ワンタッチ芯出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「ワンタッチ芯出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯だし 工具」、「芯出し」、「芯出治具」などの商品も取り扱っております。
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに
トラスコ品番
837-7794
材質
鉄
質量(kg)
3.9
外径(Φmm)
270
ピン径(Φmm)
19.5
加工寸法(mm)
148
適合チャック外径(inch)
9
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ワークダミーの径が任意に調節可能!
適当なダミーを探す手間がかからない!
爪の成形精度が格段に向上。
セット内容
AD50/60/70/80/90
厚さ(mm)
13
外径(Φmm)
50/60/70/80/90
調節径(Φmm)
(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質
SNCM8
シャンク径(Φmm)
10
精度(mm)
0.003
回転速度(min-1[r.p.m])
(適正)450~600
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番
323-9641
質量(g)
232
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)
8
アズワン品番
65-1964-15
ミツトヨ品番
901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
質量(kg)
5.3
外径(Φmm)
318
適合チャック
12inch
最大加工能力(Φmm)
186
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ
1台で XYZ 方向の測定が可能
通電しない加工物も測定可能
加工物との干渉を考慮したコンパクト設計
スタイラスボール半径の計算が不要
型 式 3DM-10N
ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。
(長針・短針ともに”0”の位置)
付属品
スタイラス:ST25R-3DM
質量(kg)
0.6
繰返し精度(mm)
0.01以下
最小目盛(mm)
0.01
ストローク量(mm)
XY:±4/Z:4
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質
SCM440