ワンダークラッシュミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
57件の「ワンダークラッシュミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「破砕機 小型」、「粉末 機械」、「粉砕機 クラッシャー」などの商品も取り扱っております。
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品 微粉砕フタ・ブラシ トラスコ品番 456-0884 幅(mm) 170 質量(kg) 10 容量(mL) 380 高さ(mm) 300 奥行(mm) 170 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番 149-63-80-02 型式 WDL-1 容量(mL) 200 付属品 クリーナーブラシ 質量(kg) 4.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 モーター AC100V 1000W 50/60Hz 外寸法(Φ×Hmm) 162×298
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm) 170×170×330 回転数(min-1[r.p.m]) 0~28000 電源 AC100V・50/60Hz 定格時間 1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様 粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg) 12 容量(L) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000(回転数調整機能付き) 電源 AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター 1500W 電源コード(m) 2 サイズ(mm) 269×175×380 アズワン品番 1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質 ステンレスSUS304(接粉部) 寸法(mm) 207×195×325 質量(kg) 7.2 容量(mL) 900 回転数(min-1[r.p.m]) 30000 電源 AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k 材質 容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420) 質量(kg) 4.5 回転数(min-1[r.p.m]) 20000~30000 電源 AC100V 50/60Hz 型番 NR-02 電源コード(m) 2 サイズ(mm) 172×136×285 アズワン品番 1-9450-05
1個
130,000 税込143,000
24日以内出荷

2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様 無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシ TGK品番 149-63-80-03 型式 D3V-10 容量(mL) 380
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

幅(mm) 170 高さ(mm) 330 奥行(mm) 170 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~28000 処理容量(mL) 150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品 1000mL SUS容器付 TGK品番 149-63-81-11 寸法(mm) 190×200×365 質量(kg) 5.5 容量(mL) 1000 SUS容器付 電源(V) 100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W) 700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕 付属品 SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ) 材質 [容器・刃]ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 185×220×330 質量(kg) 6.5(容器セット時) タイプ 中粉砕・微粉砕・乾式 回転数(min-1[r.p.m]) [高速]37000、[可変]1000~24000 電源 AC100V 50/60Hz 975W 電気容量(W) 975 最大処理容量(mL) 150 アズワン品番 5-3400-01 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 185×220×330
1個
259,800 税込285,780
12日以内出荷

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品 フィルターメッシュ(20・40・60) 材質 粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL) 150 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3410-01 質量(kg) 13 トラスコ品番 752-5079 ホッパーサイズ(mm) Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品 フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg) 22 容量(L) ホッパー/4.8 消費電力(W) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×360×560 電源(単相/V) 100 最大処理能力 生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番 9-0453-0201 TKG品番(2017) 6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷