- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ワンドブラシのおすすめ人気ランキング
ワンドブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「ワンドブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄の長いブラシ」、「毛が抜けにくい ブラシ」、「ディッシュブラシ」などの商品も取り扱っております。
大型ながら軽量なボディ。
パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所
幅(mm)
11
全長(mm)
610
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
ブラシ長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプ
ハード
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.5
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
170
毛丈(mm)
55
耐熱温度(℃)
121
全長(mm)
340
ブラシ幅(mm)
34
ブラシ長(mm)
170
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
15×90×225
TKG品番
9-1290-0801
TKG品番(2017)
6-1157-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質
ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)
36
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
235
外形寸法(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質
ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)
148
線径(Φmm)
0.35/0.5(先端部分のみ)
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)
350
種別
HPMシリーズ
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
毛丈(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×350
耐熱温度(℃)
120
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様
2色組
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12
TKG品番
9-1311-0401
TKG品番(2017)
6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)
285
種別
スリム HPMシリーズ
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
毛丈(mm)
25
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×285
耐熱温度(℃)
120
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)
110
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
全長(mm)
350
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
左官作業の必需品
幅(mm)
25
材質(毛)
ナイロン
毛丈(mm)
47
全長(mm)
390
種類
刷毛
主な用途
左官用
毛色
白色
植付(mm)
180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)
Φ31×1270
質量(g)
290
材質(グリップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(柄部)
アルミニウム
耐熱温度(℃)
100
材質(スクリュー部)
PP(ポリプロピレン)