- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ワンバイエイトのおすすめ人気ランキング
ワンバイエイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新38件の「ワンバイエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンバイ材」、「SPF」、「屋外用木材」などの商品も取り扱っております。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)
38×89
寸法(縦×横)(mm)
38×140
寸法(縦×横)(mm)
38×235
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)
38
高さ(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級
規格無し
規格
グリーン ラフ
寸法(縦×横)(mm)
38×38
寸法(縦×横)(mm)
38×63
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)
38
高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
杉/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5