- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ワンバイ材のおすすめ人気ランキング
ワンバイ材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「ワンバイ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンバイシックス」、「木材 ネット」、「ツーバイ材」などの商品も取り扱っております。
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質
構造部材/木粉混合ポリエチレン
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)
38×89
寸法(縦×横)(mm)
38×38
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様
面取り
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)
146×11
長さ(m)
2
質量(kg/本)
5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×63
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質
再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)
304×304×50
質量(kg)
1.5
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
寸法(縦×横)(mm)
38×140
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)
2000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
質量(kg)
3
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5