- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- ワークグローブのおすすめ人気ランキング
ワークグローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新351件の「ワークグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニック グローブ」、「作業グローブ」、「林業用手袋」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質
掌部:ポリウレタン合皮。手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
軽量・通気性
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格
EN388
耐摩耗性
レベル1
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工
耐摩耗性
レベル3
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
EN388規格
EN388
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質
ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)
1
機能
強靭性
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性
レベル4
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
EN388規格
EN388
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐久性・安全性
材質(甲)
ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)
合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様
マジックタイプ
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ
材質
手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質
【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)
1
機能
速乾
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.75MB)
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格
EN388
コーティング
天然ゴム
耐摩耗性
レベル2
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性
EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色
ネイビー/グレー
入数(双)
1
機能
防振・耐切創
材質(甲)
アラミド繊維
材質(掌側)
人工皮革