- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- ワークコートのおすすめ人気ランキング
ワークコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新863件の「ワークコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防寒着 帯電防止」、「土方ジャンパー」、「防寒コート」などの商品も取り扱っております。
種別
サービスコート
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ブロード
経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。ワークディティールのあるサービスコートはカルチャーとルーツを感じさせます。こだわりの物を売る場面や、専門的な説明を必要とする接客に着用すると効果的です。色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。
仕様
ネオバボタン・首振りネオバボタン(第一ボタン)・左右脇スリット・ペン差しポケット
混率(%)
麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]
機能
制電・ストレッチ
仕様
袖ゴム入り
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
ヘビーユーザーにおすすめ。洗いざらしでも心地よい肌触り
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるエルボパッチ付き
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸箱ポケット付き
袖を折り返して着用できます
色
ホワイト
仕様
右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰二重ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント
素材
パルパー制電トロ リップストップ コート(綿50%・ポリエステル50%)
色番
1
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
コート
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能
防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応
材質(中綿)
ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)
ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)
ギャバ(ポリエステル100%)
生地
ギャバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可(防寒)
袖丈
長袖
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ブロード
色
ネイビー
仕様
フードイン、衿/ボア取り外し可能
種別
コート
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
混率(%)
表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100
機能
防寒
生地
表地:ツイル
色番
008
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)
-5~80
塗り面積(m2)
2.7/1本
質量(g)
390
指触乾燥時間(時間)
約1~2
乾燥時間(時間)
約24
主成分
防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ブロード
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別
コート
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
耐水圧(mm)
3000
高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様
アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100
生地
240Tマイクロボンディング
中綿(g/m2)(身頃)
160
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
サービスコート
耐水/透湿
用途雨具
耐水圧(mmH2O)
10000
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。
本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。
通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。
ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。
成分
石油系溶剤 他
引火点(℃)
0以下(原液)
外観
緑色液体
動粘度(mm2/s)
1.0cSt(40℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。
用途防寒に。
色
ネイビー
生地
(表地)ツイル
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
コート
機能
防寒
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%
材質(袖裏)
ナイロンキルト
名入れ
可(防寒)