一文字ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「一文字ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄板用プレートパルドリル」、「フラットドリル」、「ドリル ローソク」などの商品も取り扱っております。
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質 高速度鋼 ドリルのシンニング形状 X型シンニング 加工深さ 有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状 ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質 ハイス 被削材 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状 ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 ホモ処理 危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 175 ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質 高級高合金(HSS) 被削材 炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 180/118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング クーラント 外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 160 ねじれ角 標準 コーティング ノンコート ドリルの逃げ面形状 ローソク
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質 高速度鋼(HSS) 全長(mm) 80 表面処理 ホモ処理
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 チタンコーティング 危険物の類別 非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 TiNコーティング 材質 コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工 材質 ハイス(HSS) 被削材 軟鋼・一般鋼 ドリルのシンニング形状 Nシンニング 給油方式 外部 ドリル先端角度(°) 先端:160。最先端:100
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 タイプ ミディアム 表面処理 AG(TiAlN)コート ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 材質 超硬合金(CARBIDE) 全長(mm) 80 刃長(mm) 27 シャンク径(Φmm) 8 表面処理 TiALNコーティング 危険物の類別 非危険物 刃径(mm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 TiALNコーティング 危険物の類別 非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V) AC100 電源コード(m) 1.6 材質 (砥石)PA 砥石径(Φmm) 125 研削範囲(mm) 2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金 ねじれ角(°) 約20 適合被削材種 低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)