一斗缶 バケツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「一斗缶 バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶」、「ペール缶」、「透明ペール缶」などの商品も取り扱っております。
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質 PP 乳白色 タイプ フタのみ 外径×高さH(Φmm×mm) 320×36.5 耐熱温度(℃) 80
1個
279 税込307
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃) -30 材質(フタ) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン) エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質 本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)。パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm) 302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP、PE 容量(L) 18 耐熱温度(℃) 80 上部径(Φmm) 300 底径(Φmm) 275 高さ(mm) 330 仕様 内容器
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様 18L型(満注時:約20.5L) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質 HDPE
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など 材質 本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール 内径(mm) 289
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容 ペール缶本体、フタ、バンド 材質 TFS 質量(kg) 1.64 容量(L) 20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷