- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 一斗缶プレスのおすすめ人気ランキング
一斗缶プレスのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新102件の「一斗缶プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶プレス機」、「缶プレス」、「門型 プレス」などの商品も取り扱っております。
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×620×1105
空気取入口
G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.98[5~10]
処理能力
240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
加圧力(kN)
23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーター
AC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×575×1170
処理能力
約140個/時間
駆動源
電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
410×320
最大加圧力(t)
2.5
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質
スチール
トラスコ品番
475-4310
質量(kg)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
280×320
TKG品番
9-0592-0201
TKG品番(2017)
6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
250
出力(kW)
1.13、4P
電源(V)
三相200、三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
694×596×1525
処理能力
約120個/時間
定格電流(A)(50/60Hz)
6.4/5.2
加圧力(kN)
34.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合
18L角缶
質量(kg)
28
タイプ
手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)
455×180×315
質量(g)
6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様
(圧縮力)4t
寸法(mm)
【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)
【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
1.2
関連資料
(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
610×360
結束本数
梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム
約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様
圧縮力/約400kg
質量(kg)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ
70L
関連資料
(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
材質
柄:鉄、刃:鋼
外寸(mm)
225×35×H270
対応幅(mm)
225
EBM品番
3760100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし
トラスコ品番
759-4704
材質/仕上
鉄/カチオン塗装
質量(kg)
3.4
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×450×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。
寸法(mm)
薪割機最長処理:520
質量(kg)
【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5
種類
一斗缶・ペール缶
電源(V)
単相100
電力(W)
1500
騒音値(dB)
71
連続使用可能時間
30分
操作方法
スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様
色(本体)
黒
関連資料
(1.55MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700
破砕力(t)
最高:5.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番
458-4902
質量(kg)
670
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×704×2180
プラグ形状
接地3P20A引掛
加圧力(kN)
168.7
サイクルタイム
【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)
29.7
処理能力(kg/h)
30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。
材質
本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×110
TKG品番
9-0592-0801
TKG品番(2017)
6-0532-1501
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶
角缶18L専用
材質
刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理。柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)。安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)
0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
100×210×290
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品
Vブロック
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約120×370×40
材質
スチール
質量(kg)
約2.1
表面処理
電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)
鋼
寸法(縦×横)(mm)
260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷