- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 一輪車 タイヤ 日本製のおすすめ人気ランキング
一輪車 タイヤ 日本製のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「一輪車 タイヤ 日本製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車 の タイヤ 交換」、「一輪車 タイヤ空気入れ」、「一輪車 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
2.2
車輪径(Φmm)
356
車輪幅(mm)
76
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)
約3
車輪径(Φmm)
365
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一輪車のスペアタイヤです。
材質
ゴム
質量(kg)
2.5
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
350
耐荷重(kg)
100
1セット(4個)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様
空気入タイヤ
適合機種
13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)
天然ゴム(NR)
耐荷重
100kg
材質(ホイール)
アルミ合金
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質
スチール、ゴム
質量(kg)
4
車輪径(Φmm)
365
車輪幅(mm)
76
シャフト径(Φmm)
15
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トラスコ品番
125-6656
適合機種
CF-2・CF2W・CF-3・CF-4
材質
ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
74
シャフト径(Φmm)
16
シャフト長さ(mm)
175
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズ
3.25-8
適合サイズ
3.25-8 W/O
色
ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2204
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)
13.0
容量(L)
約75
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)
2.85
色
(車輪)黒、(ホイール)青
車輪径(Φmm)
約360
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
約80
規格
13"×3.00-8
材質(シャフト)
鉄
シャフト寸法(mm)
Φ16×170
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一輪車の取り替え用チューブ。
材質
ゴム
質量(g)
100
チューブ径(Φmm)
約330
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質
(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)
2.6
車輪径(Φmm)
350
車輪幅(mm)
70
車軸径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質
(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
70
耐荷重(kg)
100
車軸径(mm)
15
材質(ホイール)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷