- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 一酸化炭素のおすすめ人気ランキング
一酸化炭素のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新344件の「一酸化炭素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一酸化炭素 ボンベ」、「COモニタ」、「一酸化炭素 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品
本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)
76×70×30
質量(g)
100
表示
【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)
最大120時間
検出対象
一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)
20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品
キャリングケース
寸法(mm)
140×83×100
測定範囲
一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
質量(g)
約700(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目
CO/CO2濃度
1個
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に
仕様
専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲
一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)
約180(乾電池含む)
電源
単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度
一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×47×105
温度測定範囲(℃)
-10~100
機能
USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象
一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式
USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間
約8時間(電池)
主な機能
データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)
10~95
1台(1台)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様
一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)
83×83×32
湿度範囲(RH)
20~80% RH
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
6061用カートリッジ。トンネル、ずい道、炉前作業、CO2溶接等で発生する極低濃度の一酸化炭素(50ppm未満)を除去します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品
キャリングケース
寸法(mm)
155×83×100(突起部除く)
測定範囲
一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
質量(g)
約800(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目
CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ
167×40×82mm
質量(g)
250
電源
AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲
0~40℃
アナログ出力
4-20mA
外部出力
リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間
40秒以内(T90)
検知原理
NDIR方式
検知方式
拡散式
動作
(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
使用湿度(%RH)
15~85(結露なきこと)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品
ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番
EA733AH-20
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
0~50.0
測定項目
CO、温度
反応時間
30秒以内
精度
±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×180
精度(℃)
±0.8
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング
約1秒
測定範囲(ppm)
0~1000
警報設定
【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)
1
使用湿度範囲(%RH)
85以下
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容
本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)
154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)
約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源
専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理
ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲
0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式
ポンプ吸引式
警報設定値
1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス
可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類
ガス警報、故障警報
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ
78.5×40.2×102mm
質量(g)
135
電源
DC24V
使用温度範囲
-10~+40℃
アナログ出力
2線式 4-20mA
使用湿度(%RH)
15~90(結露なきこと)
1式
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
用途シアン化水素用
種類
隔離式
ガスの種類
シアン化水素用
破過時間
約50分
ガス濃度(%)
2.0以下
アズワン品番
65-1675-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途リン化水素用
種類
隔離式
ガスの種類
リン化水素用
破過時間
約50分
ガス濃度(%)
2.0以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様
S150
材質
ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)
AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力
DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)
1.89
入力電圧(V)
DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×91×187
ライト種類
2W LED
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
5~5.5
電池残量表示
液晶0~100%表示
入力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番
SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)
95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷