丁番 芯棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「丁番 芯棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番ピン」、「ヒンジシャフト」、「ネジなしボルト」などの商品も取り扱っております。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 43 寸法L1(mm) 100 寸法t(mm) 3 寸法D1(Φmm) 8 寸法D2(Φmm) 14 寸法L2(mm) 97 寸法d(Φmm) 7 タキゲンコード 11606
1個
307 税込338
当日出荷

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 47 寸法L1(mm) 113 寸法t(mm) 3 寸法D1(Φmm) 8 寸法D2(Φmm) 14 寸法L2(mm) 110 寸法d(Φmm) 7 タキゲンコード 10706
1個
295 税込325
当日出荷

各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24 税込26
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 66 寸法L1(mm) 100 寸法t(mm) 3 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 16 寸法L2(mm) 97 寸法d(Φmm) 8 タキゲンコード 11605
1個
408 税込449
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 建築 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 73 寸法L1(mm) 113 寸法t(mm) 3 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 16 寸法L2(mm) 110 寸法d(Φmm) 8 タキゲンコード 10705
1個
456 税込502
当日出荷

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L100)
質量(g) 25 寸法L1(mm) 100 寸法t(mm) 3 材質(軸) 冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm) 6 寸法D2(Φmm) 12 寸法L2(mm) 97 寸法d(Φmm) 5 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11588
1個
83 税込91
当日出荷

材質 SUJ2 硬度 高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm) 8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)