丁番用下穴キリのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「丁番用下穴キリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル センター出し」、「ビス 穴あけ」、「下穴 ビット」などの商品も取り扱っております。
先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質 本体:高速度鋼(HSS) 質量(g) 20 シャンク径(Φmm) 6.35 止ねじ M3 シャンク 六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質 本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容 両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル 適合サイズ(mm) 3.1~4.8(木ねじ) 全長(mm) 約90 仕様 使い方。ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。 材質 HSS(ドリル部) 刃径(Φmm) 20 シャンク 六角軸6.35mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。
質量(g) 約150 寸法(inch) 5/64、7/64、9/64
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。 全長(mm) 130 適合 ネジ穴Φ約3~6 トラスコ品番 776-8729 質量(g) 45 グリップ径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷

下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。 材質 (テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材 寸法(mm) 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)丁番下穴ドリル
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。 付属品 ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き 材質 軸径(Φmm) 6.35/(六角軸) 六角シャンク径(Φmm) 6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質 Hss 先端角(°) 60 コーティング 無し 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm) (ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

刃径(Φmm) 8 シャンク径d(Φmm) 6 材質 超硬 全長(mm) 75 刃長(mm) 35 刃数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質 高速度鋼(HSS) 質量(g) 25 シャンク径(Φmm) 6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 質量(g) 3
1パック(2本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質 普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質 ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm) 6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。 全長(mm) 54 使用範囲(mm) 六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 質量(g) 38 チャック外径(Φmm) (ビット側、キリ側)15.6 差込角対辺(mm) 6.35
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質 ハガネ鋼材 適合ドリル径(mm) 六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル 焼入硬度 HRC43~45°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 全長(mm) 96 外径(mm) (ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)