丁番錐のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
111件の「丁番錐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番 錐」、「スライド丁番」、「センターガイド」などの商品も取り扱っております。
No.13B 丁番錐(先三角) スターエムランキング1位
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

速切木工ボアビット 9mm軸 SK11ランキング2位
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三角軸 座ぐりドリル RELIEFランキング3位
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超硬丁番錐(先三角) スターエムランキング4位
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,698税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フォスナービット SK(新潟精機)ランキング5位
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
1個
4,398税込4,838
当日出荷

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。
質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方。ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
1本
1,598税込1,758
当日出荷

木工用の座グリ穴加工刃物です。丸くてきれいな底の平らな穴を空ける事が出来ます。
全長80シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)20
1本
18,980税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
1本
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
1個
8,998税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)