丁稚台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「丁稚台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドポーター」、「2輪台車」、「2輪運搬車」などの商品も取り扱っております。
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

材質 本体:スチール製(焼付塗装) 耐荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 1220 寸法(横×縦)(mm) 350×300(テーブル) 自重(kg) 13
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
用途重量物の運搬に 材質 アルミ 質量(kg) 6.2 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) (幅×長さ)350×260 本数 (タイヤ数/本)2 タイヤタイプ 2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番 542-6073 材質 幅(mm) 550 全長(mm) 1560 質量(kg) 26.7 濃緑 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 550 塗装 粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 300
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別 外輪タイプ 材質 スチール 質量(kg) 11 高さ(mm) 570×490×1100 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 約230 すくい板幅(mm) 310 折りたたみ寸法(mm) 485×340×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) すくい板奥行き(mm) 290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7735 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 14 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様 スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質 アルミニウム合金 全長(mm) 1130 奥行(mm) 475 均等荷重(kg) 100 すくい板幅(mm) 265×350
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム キャスター 200mmソリッド 均等荷重(kg) 100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7736 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 15 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様 2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個 TGK品番 501-3691 トラスコ品番 501-3691 全長(mm) 1045 質量(kg) 15 均等荷重(kg) 150 すくい板幅(mm) 390×280
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)