- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 万力プレス機のおすすめ人気ランキング
万力プレス機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「万力プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力 プレス」、「手動圧縮機」、「ハンドプレス」などの商品も取り扱っております。
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0~70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm)
132×80
ストローク(mm)
0~115
最大荷重(kg)
約500
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
エスコ品番
EA525X
1個
¥42,600
税込¥46,860
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
アズワン品番
1-9639-01
寸法(mm)
370×345×567
質量(kg)
35
1個
¥549,800
税込¥604,780
92日以内出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。万力機構により加重の微調整が簡単です。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様
プレートサイズ(有効幅)(mm):94×100、圧力計(kg):0~1000(遺留針付き)、プレート加重(kg):0~1000
ストローク(mm)
0~100
質量(kg)
40
電源
無し
サイズ(mm)
310×350×662
アズワン品番
1-2997-01
1台
¥400,000
税込¥440,000
12日以内出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)
12(59MPa)
仕様
ブレート2枚付き
ストローク(mm)
175
寸法(幅W×奥行D)(mm)
695×500
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷