万能アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「万能アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用電卓」、「電子計算機」、「電卓 べき乗計算」などの商品も取り扱っております。
安定性が増しいろいろなお鍋がご使用出来る様になります。
直径×高さ(mm) 153×7 TKG品番 9-2125-0901 TKG品番(2017) 6-1959-1001
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

火力がアップしますので、メニューも一層幅広くなります。 固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。 収納スペースをとらないので省スペースになります。 セラミックで加熱するので、遠赤効果があります。静かでソフトな炎は器具を痛めません。
質量(g) 15g 直径×高さ(mm) 50×65 TKG品番 9-2125-0801 TKG品番(2017) 6-1959-0901
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容 ドアに注意 取付方式 マグネット 関連資料 (1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数 (仮数部+指数部)10+2 仕様 科学定数:40 トラスコ品番 470-3219 質量(g) 150 電源 単4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×82×15 機能 メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定 メモリー 26~2398 演算桁数 (内部)15 電池寿命 約1年 表示ドット数 31×96ドット プログラムメモリ容量 最大28500バイト
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式 マグネット式/ビス止め式 付属品 表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm) (親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm) 約160 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.2MB) センサー感知範囲 水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m) (本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ないガス充填量で経済的!。充填式だからムダがない。残量がひと目でわかるスケルトンカートリッジなので、必要に応じて充填できます。
付属品 ガス充填カートリッジ付、万能アダプター付 種別 シルバー 外寸法(Φ×Hmm) 155×130(ツメ高さ含む) EBM品番 8637910
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法 163×81.5×15.1mm オートパワーオフ 操作完了後約10分 電源 単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g) 150 使用温度範囲 0℃~40℃ 電池寿命 約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約210(電池含まず) 取付方式 マグネット ケーブル長(m) 約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定 認定 仕様 10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g) 95 電源 TWO WAY POWER(LR44) 桁数 10 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 161.5×77×11.1 電池寿命 約3 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品 カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m) 質量(kg) 1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×275 連続使用時間(時間) 6 TKG品番 9-2125-0301 TKG品番(2017) 6-1959-0301
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

7メモリー 最大680バイト 4プログラム 180関数・機能 科学公式23種。 Basicライクプログラム機能。
桁数 10桁 適合機種 CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200 質量(g) 95 電源 TWO WAY POWER(LR44) エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×162×11.1 機能 書式通り入力方式、指数表示指定、分数計算、時間計算(60進・10進)、2進/8進/16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、リプレイ、アンサー、エラーリカバリー、連続演算、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、化学定数機能、ENG変換、内蔵公式、プログラム関数、オートパワーオフ 電池寿命 約3年 メモリー数 7 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数 (計算結果)仮数部/10、指数部/2 付属品 ハードケース 適合 【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析 質量(g) 約108(電池含む・ハードケース含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×166×15 表示部 液晶(96×32ドット[16桁4行]) 機能 定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り 使用電池 LR44×1 使用時間(時間) 約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(80個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)