万能二口横水栓のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
98件の「万能二口横水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 分岐」、「2口立水栓」、「水栓 3口」などの商品も取り扱っております。

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm) 13 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 吐水口 PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中



呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16。送り座金付 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 アズワン品番 64-8513-32
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合 一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm) 13 寸法(奥行D×高さH)(mm) 131×80 質量(g) 660 仕様 JIS B2061規格品 トラスコ品番 325-5841 材質 鉛レス脱亜鉛黄銅 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質 青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm) 13 呼び径 13 口数 2口 ハンドル形状 十字ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 ホース接続口 対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 口数 2口 JIS規格 日本工業規格品 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様 口数 2口 吐水口 PX12J-64X-16 ホース接続口 対応
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合 C-1,C-6,C-16,C-27 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷