万能型掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「万能型掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用掃除機 切粉」、「集塵用掃除機」、「業務用乾湿両用掃除機」などの商品も取り扱っております。
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W) 1100 運転音(dB) 75 付属品 Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A) 11.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 電源コード(m) 8(アース端子付) フィルター 万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m) 2 ホース口径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.6 フィルター面積(m2) 0.48 最大真空圧(kPa) 30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適 電源(V) 単相200 電源コード(m) 8 仕様 手動ちり落とし装置内蔵 タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 1080 騒音値(dB) 75 最大風量(m3/min) 2.5 最大真空圧(kPa) 28
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 10 吸込仕事率(W) 130 コード長さ(m) 約2.5 質量(kg) 約4.5 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 800 風量(m3/min) 1.4 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約257×約355×約355 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。 電源(V) 三相200 集塵容量(L) 40 質量(kg) 55 仕様 手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番 333-7197 幅(mm) 640 高さ(mm) 1020 奥行(mm) 780 消費電力(W) 3500 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 6.6 吸水量(L) 35 アズワン品番 64-9621-88 最大真空圧(kPa) 28
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 38 電源コード(m) 5 質量(kg) 約9.2 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×660 吸込仕事率(W) 285 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。 電源(V) 単相100 集塵容量(L) 40 質量(kg) 54 仕様 手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番 333-7189 幅(mm) 640 高さ(mm) 1020 奥行(mm) 780 消費電力(W) 1400 騒音値(dB) 73 最大風量(m3/min) 4.6 吸水量(L) 35 アズワン品番 64-9621-87 最大真空圧(kPa) 17
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 30 集塵容量(L) 30 吸込仕事率(W) 390 質量(kg) 17 付属品 ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番 303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×790 騒音値(dB) 77 最大風量(m3/min) 2.9 運転音(dB) 77 最大吸引圧(kPa) 29.4(3000mmH2O) アズワン品番 7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など 電源(V) 100 タンク容量(L) 16(液体11.5) 集塵容量(L) 16 コード長さ(m) 8 質量(kg) 8.8 付属品 Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター トラスコ品番 827-7129 電流(A) 11.0 消費電力(W) 1010 最大静圧(kPa) 20.7 風量(m3/min) 2.3 騒音値(dB) 73 運転音(dB) 73 フィルター面積(m2) 0.15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L) 16 吸込仕事率(W) 170 電源コード(m) 5 仕様 屋内型 トラスコ品番 836-2168 セット内容 水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質 本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm) 394 質量(kg) 10.7 高さ(mm) 696 奥行(mm) 426 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1140 騒音値(dB) 78 使用環境温度(℃) 0~35 吸水量(L) 15 最大真空圧(kPa) 18 2018年トラスコ掲載ページ 9 0026
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です 仕様 手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 334×354×730 集塵容量(L) 12 騒音値(dB) 75 最大風量(m3/min) 2.5 最大真空圧(kPa) 30
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L) 8 吸水量(L) 13 騒音値(dB) 75 質量(kg) 6 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 303-0539 種別 粉塵対応 空気使用量(L/min) 570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min) 1.8 運転音(dB) 75 最大真空圧(kPa) 18.0 空気圧 5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 14 集塵容量(L) 7 質量(kg) 19.5 トラスコ品番 459-4541 幅(mm) 445 高さ(mm) 820 奥行(mm) 465 消費電力(W) 1000 騒音値(dB) 79 最大風量(m3/min) 2.4 吸水量(L) 7 最大真空圧(kPa) 24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg) 3.5 ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 2 吸込量(L/min) 72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別 - 材質 本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品 ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m) 2 真空度(mmH2O) 2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V) 単相100 集塵容量(L) 22 電源コード(m) 8 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 473-2677 質量(kg) 14 消費電力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×420×780 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 77 ホース径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.7 吸水量(L) 20 アズワン品番 64-9621-80 最大真空圧(kPa) 23
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L) 22 吸込仕事率(W) 300 コード長さ(m) 5 質量(kg) 12.4 トラスコ品番 414-1181 幅(mm) 398 高さ(mm) 569 奥行(mm) 552 内径(Φmm) パイプ:38 電源 単相100V 消費電力 1050W 騒音値(dB) 65 最大風量(m3/min) 3.5 運転音(dB) 65 吸水量(L) 20 最大真空圧(kPa) 22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷