万能定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
107件の「万能定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配定規」、「大矩」、「定規」などの商品も取り扱っております。
ユーメド貿易万能瞳孔計
定規は0~120mm。
材質 アルミ 寸法(mm) 170 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00012 松吉医科器械コード 23-7212-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 アルミニウム 質量(g) 15 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 170×30×1 アズワン品番 0-9709-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00040000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm) Φ11×129 質量(g) 43 電源 単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質 ステンレス 寸法(mm) 630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g) 1000 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 630(330)×30×4 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質 本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g) 220 有効長(mm) 127 アズワン品番 64-7726-98 マグネット 2個 表面磁束密度(mT) 100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 建築記号 材質 IR樹脂 寸法(mm) 105×230×0.75 質量(g) 20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質 外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様 黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔 1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体) 本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g) 380 材質(ねじ部) 真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm) 505×30×28 長さ許容差(mm) ±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm) 2 幅(mm) 20 材質 ステンレス鋼 表面処理 シルバー 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度、斜面、勾配が簡単に計れる万能三角定規。
材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
669 税込736
翌々日出荷

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cm
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質 ポリカーボネード+POM 質量(g) 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5 測定範囲(cm) 30
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質 SS材(SS41) 種類 平形直角定規 仕上 精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)木製ジョイント定規 桃山
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質 (竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm) (突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番 421-9554 材質 アルミ 厚さ(mm) 73 全長(mm) 168 高さ(mm) 63 質量(g) 90 角度精度(mm) 0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm) ±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷