丈夫バケツのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
155件の「丈夫バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタルバケツ」、「丈夫なバケツ」、「観察ケース」などの商品も取り扱っております。
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質 LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質 ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。 ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器 材質 ポリエチレン グリーン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。 内側にメモリがついており便利です。
材質 LLDPE 容量(L) 30 グリーン 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 327 外径(Φmm) 420
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丈夫で持ちやすいです。
容量(L) 14 トラスコ品番 250-9237 材質 ポリエチレン(PE) グリーン 質量(g) 900 外径×高さH(Φmm×mm) 327×257 底形状 平底
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様 内側に目盛付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。 容量(L) 77 材質 PP グリーン 外寸(mm) 566×566×470 内寸(mm) 493×493×447
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。 容量(L) 5 仕様 ミニ グリーン 材質(本体) ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質 ポリプロピレン 形状 丸形 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -20 特性 目盛付き 商品タイプ 本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックの可能性を広げた丈夫で使いやすい商品です。 取っ手は樹脂製ロープを使用していますので作業の邪魔になりません。
内容量(L) 13 材質 LDPE グリーン 容量(L) 13 外寸(mm) 316×258×290 内寸(mm) 290×238×20
1箱(20個)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 形状 丸形 質量(g) 約510 口径×高さH(mm) 300×235 特性 注ぎ口付、目盛付き 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
149 税込164
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
グリーン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾パテを練る場合に使用します。使用後硬化し、付着したパテは木槌か金槌で叩いて落としてください。
ブラウン 外寸法(Φ×Hmm) Φ322×257 容積 15L 内寸法(Φ×Hmm) Φ290×238
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質 PE・EVA 容量(L) 14 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 275 外径(Φmm) 320
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質 本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状 丸形 特性 注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ 本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)