- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- 三 相 200v から 単 相 200vのおすすめ人気ランキング
三 相 200v から 単 相 200vのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新185件の「三 相 200v から 単 相 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 相 200v 単 相 200v 変換」、「三 相 単 相 変換」、「三相200v 変換」などの商品も取り扱っております。
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。
入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。
三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数
逆V(3/1Φ)
周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量
3KVA連続
トラスコ品番
818-6010
質量(kg)
約16
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
コンセント出力
100V、115V各2個
相数
単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。
入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。
三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数
スコット(3/2Φ)
周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
三相から単相変換
二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧
三相 200V
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨
仕様
屋内専用ケース
塗装色
マンセル5Y7/1
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)
(一次側)100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ
昇降圧兼用型
仕様
屋内型
トラスコ品番
370-3410
質量(kg)
21.7
電流(A)
【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)
二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×234×216
電線仕様
(一次)2.1m
保護機能
過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷