- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 三つ折り機械のおすすめ人気ランキング
三つ折り機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新31件の「三つ折り機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「用紙カウンター」、「紙折り定規」、「紙計数器」などの商品も取り扱っております。
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質
PET、ポリウレタン
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
25.5
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
付属品
クロス折りアーム
適合
A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×420×504(使用時)
紙質
ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定
絵表示に合わせて手動設定
処理速度
100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質
アクリル樹脂(透明)
質量(g)
99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)
55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)
計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)
225
機械寸法(mm)
390×482×620
電源コード(m)
約2
速度
(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)
100
坪量(g/m2)
(用紙)22~255
機械本体質量(kg)
62
積載面高さ(mm)
150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
30
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ
枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色
黒
枚数
(とじ)PPC用紙約12枚
材質
(本体)鋼板。(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS。(刃)ステンレス
奥行(mm)
(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)
(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合
(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×43×309
綴じ枚数
約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
235
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン式
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合
10号針
綴じ枚数
PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×80×64
材質(カバー)
R-ABS
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
27.5
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×545×494
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法
1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質
本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
サイズ
A4タテ
エコマーク認定
認定
収納枚数
60
縦(mm)
297
横(mm)
234
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 095
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品
No.70FE(5000本)
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)
最大48以下
スイッチ
作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源
AC100V(50/60Hz)
方式
綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)
5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×229×113
速度
綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数
2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番
65-0337-56
入数
1台
装填数
5000本/カートリッジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)
とじ部:1.6×10
質量(g)
180
枚数
とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×88×25
グリーン購入法
適合