- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- 三協リール 交換用ホースのおすすめ人気ランキング
三協リール 交換用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「三協リール 交換用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース リール 自動 巻き」、「高圧エアホースリール」、「エアーリールホース」などの商品も取り扱っております。
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
201-3594
適合機種
SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚
色
ホース:オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(一次側)
専用ネジ
材質(ホース)
ウレタン
ホース寸法(全長)(m)
9.5
外径(mm)
10.0
内径(mm)
6.5
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(一次側)
専用ネジ
材質(ホース)
ポリウレタン
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
先端形状
メスネジG1/4(Oリング入り)
エアホース仕様
PVC
色
ホース:ブラック
最高使用圧力(MPa)
1.4
付属品
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)
1.4
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)
(ホース)10
トラスコ品番
365-8988
質量(kg)
3.5
タイプ
小型
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体質量(kg)
3.5
材質(ホース)
ウレタン
接続形状
(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
仕様
吊り下げ・壁付け両用タイプ
材質
ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)
幅(mm)
290
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
最高使用圧力(MPa)
1.4
トラスコ品番
216-8922
長さ(m)
6
内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
材質
ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
色
オレンジ
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ウレタン
設置方法
吊下げ・壁付け
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。
トラスコ品番
216-7452
タイプ
通常
使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
272×228×147
本体質量(kg)
2.8
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
ホース寸法(全長)(m)
3、(一次側)1
ホース内径(Φmm)
8
ホース外径(Φmm)
12
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
使用圧力(MPa)
1.4
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.5
トラスコ品番
838-7268
セット内容
取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質
ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)
3.6
タイプ
吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
314×290×152
取付金具(一次側)
自在R1/4
ホース外径(Φmm)
10
先端金具
1/4メス
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)
11
ホース長さ(m)
【一次側】1.5、【二次側】15
色
オレンジ
本体寸法(mm)
502×471×226
本体質量(kg)
15.9
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
先端形状
【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)
1.4
保証期間
1年
ホース外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
幅(mm)
290
高さ(mm)
314
奥行(mm)
167
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
G1/4メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R1/4
材質(ホース)
ウレタン
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース長さ(m)
一次側:0.8、二次側:10
設置方法
吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)
10
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
10、一次側:0.8
幅(mm)
290
奥行(mm)
152
高さ(mm)
314
先端形状
メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
エアホース仕様
PVC
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番
250-0189
材質
ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂
幅(mm)
290
色
グレー
高さ(mm)
314
適合チューブ外径(Φmm)
10
奥行(mm)
152
内径(Φmm)
6.5
使用圧力(MPa)
1.4
容量(kg)
3.6
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
取付金具(二次側)
G1/4メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R1/4
材質(ホース)
外層:PVC
ホース寸法(全長)(m)
一次側:0.8、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
10
設置方法
吊下げ・壁付け
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
HAP-210J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.4×10
仕様
ジョイント金具付
トラスコ品番
783-8476
適合機種
HAP-210J
材質
ポリウレタン
質量(g)
570
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]