- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 三好キカイ ユニバーサルジョイント 軸穴のおすすめ人気ランキング
三好キカイ ユニバーサルジョイント 軸穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「三好キカイ ユニバーサルジョイント 軸穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルジョイント 90度」、「内歯車」、「シャフト 伸縮」などの商品も取り扱っております。
回転と摺動が同時に伝達出来る
種類
軸付タイプ
付属品
スプリングピン3本
シリーズ
スプライン軸付ジョイント
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質
BC6
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
タイプ
非磁耐蝕タイプBR型
用途耐蝕用
種類
標準タイプ
許容偏角(°)
最大30
材質
SUS304
タイプ
耐蝕タイプHS型
軸穴種別
左右A-A
芯振れ(m/m)
0.10
適合場所
水中または水陸交互。酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)。アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
タイプ
耐摩タイプHJ型
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高精度耐久用
材質
SCM435
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
精密タイプH型
JIS規格
B1454.B型準拠
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
タイプ
精密タイプS型
JIS規格
B1454.A型
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状
T1
バックラッシ(mm)
0.06~0.15
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)
25
種類
標準タイプ
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプBD型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質
SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個
軸穴種別
左右A-A
タイプ
耐摩タイプHJD型
JIS規格
B1454CC型
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質
ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)
90
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ