- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 三方 ボールバルブのおすすめ人気ランキング
三方 ボールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新199件の「三方 ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3方向ボールバルブ」、「ステンレス 3方弁」、「キッツ 3方バルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771
最高許容圧力(MPa)
2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
材質(ボンネット)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
400型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)
SUS F316
流体
水、油、ガス等
タイプ
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
4.12
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS F316
バルブ種類
ボールバルブ
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.6
容量(L)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
材質(本体)
SUS13A
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
フランジ形
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エスコ品番
EA425BT-2
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~100(不凍)
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)
FPM
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)
SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)
C3771
バルブ種類
ボールバルブ
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別
Lポート
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別
Tポート
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)
150
高さ(mm)
800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS430
材質(枠)
三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm