- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 三方向 金具のおすすめ人気ランキング
三方向 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「三方向 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方面」、「三方通しコーナー」、「三面金具」などの商品も取り扱っております。
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
穴数
7
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SPCC
表面処理
3価クロメート
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容
1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質
(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)
(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質
BSP
質量(g)
15
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1841
質量(g)
550
品名
ハヤウマ4
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
スチール
質量(g)
136
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質
ステンレスSUS430
色
クローム
穴数
7
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質
鉄
穴径(Φmm)
4
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質
ポリアミド
色
ブラック
屋内のコーナー部の保護に役立ちます。万一の衝撃から怪我の防止に役立ちます。
材質
クッション部:発泡ゴム/芯材部:鉄製
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.6
穴径(mm)
2.5