三栄水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
196件の「三栄水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三栄 水栓 部品」、「温水 蛇口」、「三栄水栓 パイプ」などの商品も取り扱っております。
用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質 青銅 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 190 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm) 13 仕様 二条ネジ ハンドル PR23F-L ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 吐水口 PA10J-60X-16 商品タイプ 立形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 逆止。給湯制限機能付 規格 JIS規格 接続部ねじ W26山20 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 仕様 泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


用途一般住宅用 温度(℃) 最高給湯:85 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用環境温度(℃) 1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区 一般地 水質 使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm) 220 商品タイプ 壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 商品タイプ 壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)