- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 三洋バッテリーのおすすめ人気ランキング
三洋バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新119件の「三洋バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー電池パック」、「ニカド電池」、「ニッケル水素 バッテリー交換」などの商品も取り扱っております。
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)
蓄電池電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)
蓄電池容量(Ah)
2.0
蓄電池タイプ
ニカド
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
定格電圧(V)
4.8
充電方式
トリクル充電
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量
800mAh
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。
アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番
125-6303
材質
ニッケル、水素
質量(g)
36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
14×50
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷