- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 三洋化成 まな板のおすすめ人気ランキング
三洋化成 まな板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「三洋化成 まな板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板」、「耐寒チューブ」、「大型まな板」などの商品も取り扱っております。
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色
ナチュラル
広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)
20
シンクにまな板を掛けるので能率よく調理ができ調理スペースが広がります
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約2.5
外形寸法(cm)
約48×38×厚さ1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。
平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。
国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
270×480
質量(kg)
1.55
耐熱温度(℃)
90
食器洗浄機
家庭用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。
従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。
まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。
安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン、オレフィン系エラストマー
厚さ(mm)
13
耐熱温度(℃)
70
再生紙使用マーク
適合
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
用途調理用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×440×13
色
ハーフホワイト
トラスコ品番
816-3672
材質
PE
質量(kg)
1.313
適合規格
JIS抗菌適合・SIAA抗菌適合・食品衛生法適合
1セット(15個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応!抗菌剤入りで清潔さを保ちます。耐熱性に優れ食洗機にご使用できます。お湯による熱湯洗浄もできます。SIAA規格適合品の安心、安全な抗菌加工まな板です。
色
白
耐熱温度(℃)
90
トウモロコシから作られた環境に優しいしいシートまな板。トウモロコシを植物資源として配合し、従来のシートまな板と変わらない性能を持ちながら排出するCO2量を10%削減する。食洗機対応。(耐熱温度/120℃)。優れた撥水効果で水切れ抜群。抗菌加工で清潔・安心。(SIAA適合品)。マーク(玉ねぎ・なす)入りで表裏の使い分けが便利です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×338×2
耐熱温度(℃)
120
1枚
¥869
税込¥956
3日以内出荷
耐熱性に優れで熱殺菌OK。、抗菌JIS規格。、食材をそのまま鍋やボールに移せます。、撥水性もあり。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×205×13
色
ピーチ
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.83
サイズ
M
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0380-0702
TKG品番(2017)
6-0344-0502
食器洗浄機
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質
ポリプロピレン
外形寸法(cm)
約33.8×23×厚さ0.2
耐熱温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色
クリアー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色
ピンク
種別
耐油燃料チューブ
材質
PVC
使用流体
水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード
材質
ポリエチレン
色
白/ホワイト
サイズ
L
寸法(cm)
24×37
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色
グリーン
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色
ブルー
仕様
ドラム
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)
195×105
使用流体
空気/水
脆化温度(℃)
-55
使用環境温度上限(℃)
約60
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性