三相200v コンセント変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「三相200v コンセント変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v 変換」、「変換アダプター 200V」、「200V変換」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプ ストレート コンセント形状 接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子 × プラグ形状 接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
8日以内出荷

定格 接地2P 15A 125V トラスコ品番 735-9713 端子 (入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P・平刃型 寸法(mm) W34.4×D34.8×H34.8 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm) 41.2 寸法B(mm) 53 寸法C(Φmm) 27 適合電線(mm2) 2・3.5
1個
489 税込538
当日出荷

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m) 1 コンセント形状 接地3P 20A 250V 特性 防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 370-3428 種別 屋内用 質量(kg) 1 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 3.5 電線仕様-芯数 4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6982 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6991 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 定格 接地3P20A250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 適合電線(mm2) VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番 381-6958 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)