三相200v 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「三相200v 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカンプラグ 変換」、「三相200v コンセント変換」、「200V変換」などの商品も取り扱っております。
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

仕様 200V用(15A・20A兼用) タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

定格 接地2P 15A 125V トラスコ品番 735-9713 端子 (入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P・平刃型 寸法(mm) W34.4×D34.8×H34.8 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6982 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

単相200V専用コードセット
適合機種 6206 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプ ストレート コンセント形状 接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子 × プラグ形状 接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
8日以内出荷

電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。 電源コード S-VCT3.5sq×10m 接地 3P-20A-250V
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)