三眼実体顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
106件の「三眼実体顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリンパス 実体顕微鏡」、「延長コード 軽量」、「双眼実体顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率 7~45倍 セット内容 三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72) 質量(kg) 4.8 作動距離(mm) 100 接眼レンズ 10倍 対物レンズ 0.7~4.5倍 視野 20 鏡体機能 三眼ズーム式 架台 255×200mm
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:5 タイプ 三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様 【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能 質量(kg) 約5 総合倍率 8~50× 作動距離(mm) 100 接眼レンズ 超広視野SWF10×(2個組)、視野数22 対物レンズ 0.8~5.0× ステージ寸法(mm) 320×260 焦準装置 ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm) 約225×348×405、約225×348×405 質量(kg) 約5.3 電源(V) AC100~240 対応OS Windows(R)7/8 UVC対応 総合倍率 7.5×~50×(ズーム式) 有効画素数 約500万画素 照明 LED 照明装置 落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式 ステージプレート 本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm 接眼レンズ WF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き 対物レンズ 0.75×~5×(鏡筒内ズーム式) ズーム ズーム式:1:6.7 鏡筒形式 三眼45°傾斜鏡筒 作業範囲 110m(補助対物レンズ非装着時) 撮像素子 1/2.5インチ型CMOS サービス分類 レンタル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:6 タイプ 三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼実体顕微鏡
付属品 目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率 7×~45× 作動距離(mm) 100 照明 白色パワーLED 3W(連続調光式)。落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm) 28.6~4.4 スタンド ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズ WF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ 0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式 双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 焦準装置 鏡筒上下動式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率 6.8~47X 付属品 白黒プレート ストローク(mm) (フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg) 約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×334×340 照明 72個LEDリング照明 接眼レンズ 10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム 【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系 グリノー式 鏡体機能 三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°) (鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品 ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm) 205×275×350 質量(kg) 3.5 総合倍率 20×、40× 照明装置 白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式 ターレット変倍式 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様 焦準部:架台 総合倍率 6.7~45倍 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×253×368 作動距離(mm) 110 照明 なし(LED照明など取付可能) 接眼レンズ WHSZ10X-H(2個組)、視野数22 ズーム ズーム比:6.7(0.67~4.5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜 光学系 グリノー光学系
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様 レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm) 約205×275×350 質量(kg) 約3.4 出力 Wi-Fi 対応OS Windows、Android、iOS 総合倍率 20×、40× 有効画素数 カメラ:約500万画素 照明装置 白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子 CMOS 液晶モニター - 焦準装置 鏡筒上下動式
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
当日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様 【視野数】21mm トラスコ品番 206-6091 幅(mm) 250 厚さ(mm) 300~450 質量(kg) 5 高さ(mm) 480/観察可能高さ:175 タイプ 三眼ズーム式 奥行(mm) 285 電源 AC100V 倍率(倍) 7~45 作動距離(mm) 100 照明 フレキシブルライトアーム照明 ステージプレート Φ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm) 55~75 比率 6:4 アズワン品番 64-8785-88 対物レンズ(倍) 0.7~4.5 接眼レンズ(倍) 10
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

1台
52,980 税込58,278
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

総合倍率(実視野) 10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付) 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.7 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 90 照明 【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OS Windows(R)XP/7(32・64bit) センサー イメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷