- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 三笠 バイブレータのおすすめ人気ランキング
三笠 バイブレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「三笠 バイブレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート バイブ」、「棒状バイブレーター」、「ベーススパイラル」などの商品も取り扱っております。
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。
パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。
綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現!
コードレスでも圧倒的なパワーを発揮!
コードを取りまわす必要がないから作業効率UP!
耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
運転モード
パワーモード(36V)、省エネモード(18V)
振動数(Hz[v.p.m.])
パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現!
コードレスでも圧倒的なパワーを発揮!
コードを取りまわす必要がないから作業効率UP!
耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
付属品
バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)
充電時間(分)
実用充電(80%):約30、満充電:約40
運転モード
パワーモード(36V)、省エネモード(18V)
運転時間(分)
パワーモード:約45、省エネモード:約60
振動数(Hz[v.p.m.])
パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)
5.9(モーター含む)、モーター:3
電流(A)
4.5
電圧(V)
100
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
2170
コード長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
2430
寸法C(mm)
2
径D(Φmm)
23
モーター(W)
280
ホース径(Φmm)
20
振幅(mm)
1.2
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258[12000~15500]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
UMモーター
UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。
モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
仕様
二重絶縁モーター
質量(kg)
5.7(モーター含む)、モーター:3.0
長さ(m)
1.0
電流(A)
4.5
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
1170
コード長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
1430
径D(Φmm)
38
振幅(mm)
2.0
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
ホース外径(Φmm)
24.5
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258/12000~15500
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)
7.9、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1730
径D(Φmm)
32
長さA(mm)
1500
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:120×1220
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)
290
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
520
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
166~200(10000~12000)
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)
48(3相)
周波数(Hz)
240
定格
連続
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)
4.5
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
800
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
570
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)
8.1、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1150
径D(Φmm)
35
長さA(mm)
920
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:300×405
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)
28
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
回転数(min-1[r.p.m])
3200~3350
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)
865